Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66299632 Herst.-Nr.: 20381 EAN/GTIN: 9120045474282 |
| |
|
| | |
| Endhülse DM 7,5mm Gew.12mm 20381 Endhülse aus Edelstahl für Glasfaserstab Ø 7,5 mm mit RTG Ø 12 mm Gewinde. Passend zu Glasfaserstäben oder Ersatz-Glasfaserstäben Ø 7,5 mm. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Zubehörteilen mit RTG Ø 12 mm Gewinde (Kabelziehstrümpfen, Laufrolle, Führungsköpfe) Lieferumfang: 1 x Endhülse GF7 - Ø 7,5 mm mit Gewinde RTG Ø 12 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,55* | € 12,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,57* | € 12,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,02* | € 12,85* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,18* | € 13,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,69* | € 13,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|