| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66351175 Herst.-Nr.: 217732 EAN/GTIN: 4046827077975 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 1.60 A - 2.50 8523/82-07-127 Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8523/82-07-127, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Stromeinstellbereich min.: 1,6 A, Stromeinstellbereich max.: 2,5 A, Polzahl: 3, Auslöser: Unterspannungsauslöser, Auslöserspannung AC: 400 V, Hilfskontakte: 1 Öffner + 1 Schließer, Anschlussquerschnitt: 1,5 ... 10 mm2 feindrähtig, 1,5 . Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 1,6..2,5 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 0 A | Mit thermischem Schutz: | nein | Phasenausfallempfindlich: | ja | Auslösetechnik: | thermomagnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 0..690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 2,5 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 7 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 12,4 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.482,38* | € 1.634,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.485,56* | € 1.635,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.503,21* | € 1.650,68* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.749,57* | € 1.933,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|