Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung CMP-20sT3CDS KLE MsN CMP-20S-T3CDS#247542


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66351200
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     247542
EAN/GTIN:
     4046827073977
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Kabelverschraubung CMP-20sT3CDS KLE MsN CMP-20S-T3CDS#247542

Kabelverschraubung, explosionsgeschützt, Typ: CMP-20S-T3CDS, Herstellerteilenummer: 20ST3CDS1RA5, Gewindegröße: M20x1,5, Gewindelänge: 15 mm, Werkstoff: Messing vernickelt, Klemmbereich: 9,5 ... 15,9 mm, Schlüsselweite: 24,00, Armierungsart: alle Armierungen, ohne Bleimantel, Innerer Mantel: 6,1 ... 11,6 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 20 , 21, Schutzart (IP): IP66, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex d IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 1 D Ex ta IIIC Da, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
26,4 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9,5..15,9 mm
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,02*
€ 59,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,34*
€ 59,40*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,88*
€ 60,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,68*
€ 61,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,97*
€ 67,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.