Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung CMP-737D CMP-737-D-T2-T1-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66351228
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     253009
EAN/GTIN:
     4046827072628
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück

Reduzierung CMP-737D CMP-737-D-T2-T1-5

Reduzierung, explosionsgeschützt, Typ: CMP-737-D-T2-T1-5, Außengewinde: NPT3/4, Innengewinde: NPT1/2, Schlüsselweite: 31,50 mm, Werkstoff: Messing vernickelt, Ausführung: NPT / NPT, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 20 , 21, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db IIC Gb, II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 1 D Ex ta Da, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
NPT
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/2 Zoll
Gewindeart Außengewinde:
NPT
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
3/4 Zoll
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: messing doppelnippel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,27*
€ 18,09*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,48*
€ 18,22*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,28*
€ 18,41*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,07*
€ 20,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,25*
€ 20,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.