Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbarrieren Ein-Kanal 9001/00-280-050-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66351256
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     158660
EAN/GTIN:
     4046827025846
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Sicherheitsbarrieren Ein-Kanal 9001/00-280-050-101

Ein-Kanal-Sicherheitsbarrieren, explosionsgeschützt, Typ: 9001/00-280-050-101, Max. Spannung Uo: 28 V, Max. Strom Io: 50 mA, Max. Leistung Po: 350 mW, Anzahl der Kanäle: 1, Potenzial: negativ Potenzial, Einsatzbereich (Zonen): 2 , 22, Gasexplosionsschutz: II 3 (1) G Ex nA (ia Ga), Staubexplosionsschutz: II (1) D (Ex ia Da) IIIC, Bemessungsbetriebsspannung DC: 24 V, Maximaler Ausgangsstrom Imax: 36 mA, Webcode 9001A
Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,74*
€ 137,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,64*
€ 138,31*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,81*
€ 141,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,52*
€ 142,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 115,65*
€ 143,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.