Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mA-Trennübertrager Analog Eingang 9164/13-20-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66351264
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     224365
EAN/GTIN:
     4046827077142

mA-Trennübertrager Analog Eingang 9164/13-20-06

mA-Trennübertrager, Feldstromkreis Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 9164/13-20-06, Max. Strom Io: 0 mA, Max. Leistung Po: 0 mW, Max. Spannung Ui: 30 V, Max. Strom Ii: 150 mA, Nennstrom: 30 mA, Anzahl der Kanäle: 1, Eingang: Ex e: 4 ... 20 mA HART (Senke), LFD Relais: Nein, SIL: 2, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +75 °C, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Gasexplosionsschutz: II 2 (1) G Ex e mb (ia Ga) IIC T4 Gb, Staubexplosionsschutz: II (1) D (Ex ia Da), Webcode 9164A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 341,02*
€ 402,01*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 388,29*
€ 452,81*
Frei Haus
ab € 393,39*
€ 456,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 395,49*
€ 461,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 440,84*
€ 510,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,14*
€ 548,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,86*
€ 542,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,66*
€ 519,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,27*
€ 506,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,49*
€ 470,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.