Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ph.-Stromschiene 3m schwarz GB2300-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Ph.-Stromschiene 3m schwarz GB2300-2
Artikel-Nr.:
     6012B-66366764
Hersteller:
     Nordic Aluminium
Herst.-Nr.:
     GB2300-2
EAN/GTIN:
     6410014508036
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 1ph
stromschiene

1-Ph.-Stromschiene 3m schwarz GB2300-2

GLOBAL Trac Base Stromschiene 1-Phasen Aufbauschiene 3000mm schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Nennspannung:
220..230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
16 W
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,21*
€ 73,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,91*
€ 75,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordic Aluminium
GB67S-2
ab € 40,17*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB11-2
ab € 6,99*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB41-2
ab € 1,56*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB35-2
ab € 18,48*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB38-2
ab € 36,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.