Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 380-415V 4Pol GHG 512 3406 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung 380-415V 4Pol GHG 512 3406 R0001
Kupplung 380-415V 4Pol GHG 512 3406 R0001
Artikel-Nr.:
     6012B-66505526
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5123406R0001
EAN/GTIN:
     4250217427015
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung

Kupplung 380-415V 4Pol GHG 512 3406 R0001

Ex-Kupplung für Zone 1/21, 32 A, 4-pol.380-415 V, 6 h, Leitungseinführungen: 1, Polyamid
Weitere Informationen:
Netzspannung:
415 V
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Ausführung:
Kupplung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 607,74*
€ 707,03*
Frei Haus
ab € 694,01*
€ 774,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 697,20*
€ 781,69*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 729,59*
€ 808,97*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 750,19*
€ 830,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,69*
€ 930,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,86*
€ 913,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,42*
€ 885,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,13*
€ 864,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,20*
€ 829,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
GHG 5127406R0001
ab € 129,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.