Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster 2Pol 1xM25 GHG 273 4000 R0004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taster 2Pol 1xM25 GHG 273 4000 R0004
Taster 2Pol 1xM25 GHG 273 4000 R0004
Artikel-Nr.:
     6012B-66505616
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG2734000R0004
EAN/GTIN:
     4250217437533

Taster 2Pol 1xM25 GHG 273 4000 R0004

Ex-Einbauschalter Taster für Zone 1/21
Variante: Taster
Stromstärke: 16 A
Anzahl der Pole: 2
Klemmpunkte: 2x 2,5mm² und 4x 2,5mm² PE-Klemmen
Schutzart: IP66
Schutzklasse: I
Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
Material des Gehäuses: Polyamid
Farbe des Gehäuses: Schwarz
Leitungseinführung: 1x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
sonstige
Polzahl:
2
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 109,25*
€ 130,23*
€ 5,46*
ab € 113,76*
€ 135,38*
€ 5,95*
ab € 118,59*
€ 140,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 118,14*
€ 140,67*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 120,46*
€ 141,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG2732000R0017
ab € 108,25*
Ähnlich
CEAG
GHG2736000R0011
ab € 105,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.