Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz BV6 0,5-2,5qmm 730106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz BV6 0,5-2,5qmm 730106
Buchseneinsatz BV6 0,5-2,5qmm 730106
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66537106
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     730106
EAN/GTIN:
     4015609032440
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze

Buchseneinsatz BV6 0,5-2,5qmm 730106

WALTHER Buchseneinsatz
der Baureihe BV6
mit Schraubanschluss
und Drahtschutz
Anschlussquerschnitt 0,5-2,5qmm
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,87*
€ 12,26*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,07*
€ 12,97*
1
€ 5,46*
ab € 9,26*
€ 13,30*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 10,59*
€ 15,08*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 10,99*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.