Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt D 0,5qmm 20AWG 720517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt D 0,5qmm 20AWG 720517
Stiftkontakt D 0,5qmm 20AWG 720517
Artikel-Nr.:
     6012B-66537188
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     720517
EAN/GTIN:
     4015609031689
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
RJ45 Steckverbinder

Stiftkontakt D 0,5qmm 20AWG 720517

WALTHER Stiftkontakt
-versilbert
-massiv
-gedreht
Anschlussquerschnitt 0,5qmm (20AWG)
für Crimpanschluss der Baureihen D, DD, MO 10P und MO RJ45
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Durchmesser des Steckkontaktes:
3,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,57*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,43*
€ 0,57*
100
€ 5,00*
ab € 0,4433*
€ 0,5933*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4567*
€ 0,6067*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,46*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6067*
€ 0,72197
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5967*
€ 0,71007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5667*
€ 0,67437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5167*
€ 0,61487
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5067*
€ 0,60297
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4567*
€ 0,54347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
720516
ab € 0,42613*
Ähnlich
Walther
720518
ab € 0,42613*
Ähnlich
Walther
720519
ab € 42,273*
Ähnlich
Walther
720512
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.