Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse B16 29mm LVB m.Klappdeck 714416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse B16 29mm LVB m.Klappdeck 714416
Anbaugehäuse B16 29mm LVB m.Klappdeck 714416
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66537584
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     714416
EAN/GTIN:
     4015609030859
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Anbaugehäuse B16 29mm LVB m.Klappdeck 714416

WALTHER Anbaugehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 28mm
mit Längsverriegelungsbügel und Klappdeckel aus Kunststoff
Schutzart: IP65
für die Baureihen B16, BA6, BB32, D40, DD72 und MOB16
Montageausschnitt 86x35mm
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
43 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 16,56*
€ 19,27*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,04*
€ 21,25*
1
€ 5,00*
ab € 15,45*
€ 21,75*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 17,54*
€ 24,63*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,81*
€ 25,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.