| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66537854 Herst.-Nr.: 710520 EAN/GTIN: 4015609027675 |
| |
|
| | |
| Buchsenkontakt 710520 (VE100) WALTHER Buchsenkontakt für Lötanschluss Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Max. Betriebsstrom eines Kontaktes: | 16 A | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,5 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Lötanschluss | Art des Kontaktes: | gedreht (Drehbank) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4317* | € 0,4487* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 37,22* | € 44,31* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 38,33* | € 45,67* | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 43,91* | € 49,74* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 38,49* | € 50,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3833* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|