Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose geneigt 32A 4p >50V 2h IP44 12798


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-66550110
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12798
EAN/GTIN:
     4024941127981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose geneigt 32A 4p >50V 2h IP44 12798

Anbausteckdose QUICK-CONNECT geneigt
32A 4p (3P+PE) >50V grün >300-500Hz (> 50V~) 2h IP44
Frequenz: über 300 bis einschließlich 500Hz
Technische Kennfarbe: grün RAL 6002
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 101 mm, Gerätebreite: 92 mm, Gerätetiefe: 117 mm
Flanschmaß vertikal: 100 mm, Flanschmaß horizontal: 92 mm
Bohrlochabstand vertikal: 85 mm, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6002
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a, cee anbaudose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,55*
€ 65,47*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,92*
€ 68,48*
€ 5,00*
ab € 55,22*
€ 71,05*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,38*
€ 71,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,16*
€ 73,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21850
ab € 54,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.