Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose gerade 16A 5p >50V 10h IP44 13034


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-66550381
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13034
EAN/GTIN:
     4024941130349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose gerade 16A 5p >50V 10h IP44 13034

Anbausteckdose gerade
16A 5p (3P+N+PE) >50V grün 100-300Hz (> 50V~) 10h IP44
Frequenz: 100 bis einschließlich 300Hz
Technische Kennfarbe: grün RAL 6002
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 86 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 71 mm
Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm
Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6002
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,66*
€ 53,58*
€ 5,46*
ab € 44,46*
€ 58,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,98*
€ 60,16*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,16*
€ 60,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210179
ab € 44,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.