Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose abschaltbar abgesichert 63A 5p 17306


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-66551156
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17306
EAN/GTIN:
     4024941173063
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose abschaltbar abgesichert 63A 5p 17306

Wandsteckdose abschaltbar abgesichert
63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Gehäusegröße: 460x180 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Absicherung: D0-Sicherung
FI-Schutzschalter: FI 63/0,03A 4p
Kabeleinführung: 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Gerätefarbe: Betätigungsklappe rauchtopas, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Gerätehöhe: 500 mm, Gerätebreite: 180 mm, Gerätetiefe: 191 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden, Mit eingebautem Fi Schutzschalter 63/0,03A 4pol
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.350,29*
€ 1.493,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.355,65*
€ 1.494,72*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.401,65*
€ 1.543,62*
Frei Haus
ab € 1.515,60*
€ 1.665,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.540,23*
€ 1.681,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.681,33*
€ 2.000,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.668,29*
€ 1.985,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.604,37*
€ 1.909,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.566,82*
€ 1.864,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.540,23*
€ 1.832,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210765
ab € 37,05*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2155
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.