Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose abschaltbar abgesichert 63A 5p 17315


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-66551165
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17315
EAN/GTIN:
     4024941173155
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose abschaltbar abgesichert 63A 5p 17315

Wandsteckdose abschaltbar abgesichert
63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Gehäusegröße: 460x180 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Absicherung: D0-Sicherung
FI-Schutzschalter: FI 63/0,03A 4p
Kabeleinführung: 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Gerätefarbe: Betätigungsklappe rauchtopas, Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Gerätehöhe: 503 mm, Gerätebreite: 180 mm, Gerätetiefe: 192 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden, Mit eingebautem Fi Schutzschalter 63/0,03A 4pol
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.366,47*
€ 1.509,43*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.413,11*
€ 1.560,14*
Frei Haus
ab € 1.538,15*
€ 1.682,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.550,60*
€ 1.699,28*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.555,65*
€ 1.733,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.699,28*
€ 2.022,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.680,38*
€ 1.999,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.617,20*
€ 1.924,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.581,19*
€ 1.881,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.550,60*
€ 1.845,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210766
ab € 47,27*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2189
ab € 33,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.