Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 16A 4p >50V 2h 21405


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-66551272
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21405
EAN/GTIN:
     4024941214056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker ip67 16a
cee-stecker 16a
cee stecker

Stecker 16A 4p >50V 2h 21405

Stecker QUICK-CONNECT TE
16A 4p (3P+PE) >50V grün >300-500Hz (> 50V~) 2h IP67
Frequenz: über 300 bis einschließlich 500Hz
Technische Kennfarbe: grün RAL 6002
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube grün RAL 6002, Kragen grün RAL 6002
Gerätehöhe: 146 mm, Gerätebreite: 79 mm, Gerätetiefe: 79 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6002
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,01*
€ 74,43*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,75*
€ 77,70*
€ 5,46*
ab € 63,29*
€ 80,99*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,95*
€ 81,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,21*
€ 83,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31304
ab € 67,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.