Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose gerade 16A 4p >50V 10h IP44 13665


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-66551606
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13665
EAN/GTIN:
     4024941136655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose gerade 16A 4p >50V 10h IP44 13665

Anbausteckdose QUICK-CONNECT gerade
16A 4p (3P+PE) >50V grün 100-300Hz (> 50V~) 10h IP44
Frequenz: 100 bis einschließlich 300Hz
Technische Kennfarbe: grün RAL 6002
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 78 mm, Gerätebreite: 60 mm, Gerätetiefe: 88 mm
Flanschmaß vertikal: 60 mm, Flanschmaß horizontal: 60 mm
Bohrlochabstand vertikal: 51 mm, Bohrlochabstand horizontal: 51 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6002
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,34*
€ 56,01*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,96*
€ 56,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,48*
€ 57,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21847
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.