Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose gerade 32A 4p 500V 7h IP44 13711


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-66551641
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13711
EAN/GTIN:
     4024941137119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose gerade 32A 4p 500V 7h IP44 13711

Anbausteckdose QUICK-CONNECT gerade
32A 4p (3P+PE) 500V (480 - 500V~) 7h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 90 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 109 mm
Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm
Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a, cee anbaudose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 52,17*
€ 60,77*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 48,19*
€ 62,56*
29 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 50,90*
€ 65,50*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 51,47*
€ 67,62*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 54,18*
€ 70,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21692
ab € 30,67*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21018-TLS
ab € 42,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.