Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung IP67 310358


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-66552190
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     310358
EAN/GTIN:
     4024941097383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdosen 32a 400v 6h

Kupplung IP67 310358

Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
32A 4p (3P+PE) 400V (380 - 415V~) 6h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Gerätehöhe: 190 mm, Gerätebreite: 94 mm, Gerätetiefe: 97 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Das Gehäuse ist einteilig, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,06*
€ 81,92*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,97*
€ 87,78*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,27*
€ 91,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,84*
€ 94,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 77,65*
€ 98,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21351
ab € 41,48*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210601
ab € 55,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.