Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Gerätestecker 5p 50V 2h Ip 44 28008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-66552640
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     28008
EAN/GTIN:
     4024941280082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbau-Gerätestecker 5p 50V 2h Ip 44 28008

Flanschgerätestecker QUICK-CONNECT gerade
16A 5p (3P+N+PE) >50V grün >300-500Hz (> 50V~) 2h IP44
Frequenz: über 300 bis einschließlich 500Hz
Technische Kennfarbe: grün RAL 6002
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Gehäuse grün RAL 6002
Gerätehöhe: 75 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 96 mm
Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm
Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen, Der Einbauöffnung ist um 5mm aus der Flanschmitte versetzt
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6002
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,39*
€ 35,56*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,63*
€ 36,86*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,60*
€ 37,91*
€ 5,46*
ab € 28,72*
€ 38,05*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,74*
€ 39,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31966
ab € 57,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.