Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Gerätestecker 3p 110V 4h Ip 67 27235


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-66552696
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     27235
EAN/GTIN:
     4024941272353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbau-Gerätestecker 3p 110V 4h Ip 67 27235

Anbaugerätestecker QUICK-CONNECT TE geneigt
32A 3p (2P+PE) 110V (100 - 130V~) 4h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: gelb RAL 1012
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Kragen gelb RAL 1012, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 109 mm, Gerätebreite: 94 mm, Gerätetiefe: 120 mm
Flanschmaß vertikal: 85 mm, Flanschmaß horizontal: 85 mm
Bohrlochabstand vertikal: 70 mm, Bohrlochabstand horizontal: 70 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 10°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1012
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,38*
€ 102,74*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,79*
€ 106,92*
€ 5,00*
ab € 91,93*
€ 111,05*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,16*
€ 111,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 95,23*
€ 115,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31307
ab € 62,04*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310350
ab € 76,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.