Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaustecker HW/VN 32A,4p,3h,400-440V 2692


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaustecker HW/VN 32A,4p,3h,400-440V 2692
Anbaustecker HW/VN 32A,4p,3h,400-440V 2692
Artikel-Nr.:
     6012B-66555161
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2692
EAN/GTIN:
     4015394016120
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbaustecker HW/VN 32A,4p,3h,400-440V 2692

32A4P 3H400-440V Anbaustecker IP 67 HW/VN mit Klappdeckel
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
400..440 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 144,93*
€ 157,11*
1
Frei Haus
ab € 138,86*
€ 158,95*
1
€ 5,95*
ab € 138,05*
€ 159,52*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 144,07*
€ 165,16*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 149,56*
€ 170,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40841
ab € 34,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.