Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaustecker TA 125A,4p,9h,230V,IP67 3413


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaustecker TA 125A,4p,9h,230V,IP67 3413
Anbaustecker TA 125A,4p,9h,230V,IP67 3413
Artikel-Nr.:
     6012B-66555279
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3413
EAN/GTIN:
     4015394018957
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbaustecker TA 125A,4p,9h,230V,IP67 3413

125A4P 9H230V Anbaustecker TA IP 67 mit Rahmenklemme
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
229..230 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 515,20*
€ 571,90*
1
€ 5,95*
ab € 516,91*
€ 572,45*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 523,38*
€ 577,55*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 559,69*
€ 589,95*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 549,00*
€ 607,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,55*
€ 687,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,43*
€ 682,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,96*
€ 656,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,12*
€ 643,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,38*
€ 622,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40788
ab € 58,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.