Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose TA 32A,5p,1h,>50V,IP44 2997A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose TA 32A,5p,1h,>50V,IP44 2997A
Anbaudose TA 32A,5p,1h,>50V,IP44 2997A
Artikel-Nr.:
     6012B-66556250
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2997A
EAN/GTIN:
     4015394017288
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose TA 32A,5p,1h,>50V,IP44 2997A

32A5P 1H>50V Anbaudose TA IP 44 FL. 75 x 75 mm BL. 60 x 60 mm - Kabelkanal -
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Spannung nach EN 60309-2:
>50 V grau
Bemessungsspannung:
50..500 V
Bemessungsfrequenz:
40..50 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
1 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 67,52*
€ 86,08*
1
€ 5,00*
ab € 68,21*
€ 86,96*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 76,87*
€ 87,87*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 70,29*
€ 89,39*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 71,08*
€ 90,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40369
ab € 47,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.