Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose TA 63A,4p,6h,400V,IP67 205P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose TA 63A,4p,6h,400V,IP67 205P
Anbaudose TA 63A,4p,6h,400V,IP67 205P
Artikel-Nr.:
     6012B-66557051
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     205P
EAN/GTIN:
     4015394156550
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose TA 63A,4p,6h,400V,IP67 205P

63A4P 6H400V Anbaudose TA IP 67 mit Rahmenklemme und X-CONTACT mit Pilotkontakt
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 156,77*
€ 178,05*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 157,67*
€ 179,77*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 163,88*
€ 186,47*
1
€ 5,95*
ab € 156,09*
€ 189,73*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 168,39*
€ 202,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 179,77*
€ 213,9263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,86*
€ 206,8934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,67*
€ 187,6273
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 898,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.