Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung StarTOP 16A,3p,4h,110V,IP44 979


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung StarTOP 16A,3p,4h,110V,IP44 979
Kupplung StarTOP 16A,3p,4h,110V,IP44 979
Artikel-Nr.:
     6012B-66557754
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     979
EAN/GTIN:
     4015394202141
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Leistungsstecker

Kupplung StarTOP 16A,3p,4h,110V,IP44 979

16A3P 4H110V Kupplung StarTOP IP 44 schraubenlose Anschlusstechnik
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1021
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 46,91*
€ 61,44*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 53,51*
€ 62,87*
1
€ 5,46*
ab € 48,80*
€ 63,27*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 49,68*
€ 64,52*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 50,24*
€ 65,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.