Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA-BOX 92658


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELTA-BOX 92658
DELTA-BOX 92658
Artikel-Nr.:
     6012B-66557853
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     92658
EAN/GTIN:
     4015394088004
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

DELTA-BOX 92658

MENNEKES DELTABOX anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehaeuse: 1 Polycarbonat-Gehaeuse elektrograu RAL 7035 Bestueckung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V Pos.02 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 2p+E 230V Leitungseinfuehrung/Anschlussmoeglichkeit: 1 M 32x1,5 mit Verschraubung Klemme fuer 1 Leitung bis 5 x 6 mm² mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhaengehaken 1 Aufhaengebuegel (lose) Schutzkontaktsteckdose (Typ F) auf dem Gehaeusedeckel mit interner Anschlussschutzkappe
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Absicherung:
sonstige
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
FI-Schutzschalter:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 218,53*
€ 241,43*
1
€ 5,95*
ab € 216,48*
€ 252,00*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 221,34*
€ 258,08*
1
Frei Haus
ab € 222,86*
€ 258,37*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 224,58*
€ 260,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,76*
€ 310,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,55*
€ 305,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,57*
€ 294,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,75*
€ 288,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,58*
€ 267,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL
Z 30.02
ab € 62,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.