| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66558564 Herst.-Nr.: 46654 EAN/GTIN: 4018325527764 |
| |
|
| | |
| Ausschalter gußgekapselt CGTA 516/6H Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Mit Nullstellung: | ja | Bemessungsdauerstrom Iu: | 16 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 7,5 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,96* | € 118,02* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 102,26* | € 124,95* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 109,71* | € 129,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,48* | € 133,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,74* | € 154,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|