Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung StarTOP 16A,4p,7h,500V,IP44 965


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung StarTOP 16A,4p,7h,500V,IP44 965
Kupplung StarTOP 16A,4p,7h,500V,IP44 965
Artikel-Nr.:
     6012B-66558681
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     965
EAN/GTIN:
     4015394205609
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Leistungsstecker

Kupplung StarTOP 16A,4p,7h,500V,IP44 965

16A4P 7H500V Kupplung StarTOP IP 44 schraubenlose Anschlusstechnik
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 38,65*
€ 53,55*
1
€ 5,95*
ab € 47,84*
€ 62,20*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 54,32*
€ 63,57*
1
€ 5,46*
ab € 49,41*
€ 64,04*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 50,61*
€ 65,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.