Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker AM-TOP HW/VN 16A,7p,7h,500V,IP44 1055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker AM-TOP HW/VN 16A,7p,7h,500V,IP44 1055
Stecker AM-TOP HW/VN 16A,7p,7h,500V,IP44 1055
Artikel-Nr.:
     6012B-66558690
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1055
EAN/GTIN:
     4015394007067
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker 16a
cee-stecker 16a

Stecker AM-TOP HW/VN 16A,7p,7h,500V,IP44 1055

16A7P 7H500V Stecker AM-TOP IP 44 HW/VN
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
7
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker mennekes
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 120,64*
€ 147,97*
1
€ 5,95*
ab € 120,89*
€ 148,50*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 122,98*
€ 150,29*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 135,45*
€ 151,16*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 125,16*
€ 153,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.