Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinspann.-Anbausteckdose 32A 2p 4216


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-66559210
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4216
EAN/GTIN:
     4024941042161
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Kleinspann.-Anbausteckdose 32A 2p 4216

Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt
32A 2p (2P) <50V DC (20 bis 25 und 40 bis 50V) 10h IP44
Frequenz: DC
Technische Kennfarbe: grau RAL 7035
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 69 mm, Gerätebreite: 62 mm, Gerätetiefe: 70 mm
Flanschmaß vertikal: 68 mm, Flanschmaß horizontal: 62 mm
Bohrlochabstand vertikal: 53 mm, Bohrlochabstand horizontal: 47 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,12*
€ 63,82*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 50,62*
€ 66,09*
€ 5,00*
ab € 51,04*
€ 66,45*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,82*
€ 68,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 52,62*
€ 68,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
4438
ab € 44,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.