Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinspann.-Anbausteckdose 16A 3p 4361


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-66559382
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4361
EAN/GTIN:
     4024941043618
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Kleinspann.-Anbausteckdose 16A 3p 4361

Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade
16A 3p (3P) 42V (40 bis 50V) 12h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: grau RAL 7035
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 76 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 61 mm
Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm
Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 37,82*
€ 50,18*
€ 5,00*
ab € 39,50*
€ 52,22*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,11*
€ 53,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,75*
€ 53,75*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,86*
€ 54,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
4429
ab € 34,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.