Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose geneigt 63A 4p 230V 9h IP67 1205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbausteckdose geneigt 63A 4p 230V 9h IP67 1205
Anbausteckdose geneigt 63A 4p 230V 9h IP67 1205
Artikel-Nr.:
     6012B-66559752
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1205
EAN/GTIN:
     4024941012058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose geneigt 63A 4p 230V 9h IP67 1205

Anbausteckdose geneigt
63A 4p (3P+PE) 230V (200 - 250V~) 9h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 125 mm, Gerätebreite: 114 mm, Gerätetiefe: 147 mm
Flanschmaß vertikal: 114 mm, Flanschmaß horizontal: 114 mm
Bohrlochabstand vertikal: 90 mm, Bohrlochabstand horizontal: 90 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 15°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 63a, cee anbaudose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,45*
€ 145,91*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 123,63*
€ 152,38*
Frei Haus
ab € 130,00*
€ 158,62*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,52*
€ 159,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 135,07*
€ 165,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,95*
€ 193,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2184
ab € 113,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.