Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung Plus125A 5p 400V 6h 3199


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung Plus125A 5p 400V 6h 3199
Kupplung Plus125A 5p 400V 6h 3199
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-66561352
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3199
EAN/GTIN:
     4024941031998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose 400v

Kupplung Plus125A 5p 400V 6h 3199

Kupplung TE
125A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 50,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Gehäusehaube rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Gerätehöhe: 295 mm, Gerätebreite: 125 mm, Gerätetiefe: 128 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 127,50*
€ 153,74*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 152,43*
€ 182,43*
6 Tage
15
€ 6,50*
ab € 156,92*
€ 186,65*
1 Tag
4
€ 4,98*
ab € 157,44*
€ 188,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 199,96*
€ 235,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,92*
€ 280,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,40*
€ 276,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,50*
€ 256,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2199
ab € 106,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.