Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose GT 63A 4p 400V 6h IP67 1161


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-66561515
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1161
EAN/GTIN:
     4024941011617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose GT 63A 4p 400V 6h IP67 1161

Wandsteckdose
63A 4p (3P+PE) 400V (380 - 415V~) 6h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Gehäusegröße: 170x118 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: 1xM40 oben, 2xM32 unten
Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Gerätehöhe: 228 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 176 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 130,99*
€ 161,60*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 136,29*
€ 167,98*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 143,61*
€ 175,73*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 145,18*
€ 179,45*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 156,17*
€ 189,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210762
ab € 106,56*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2185
ab € 90,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.