Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Stecker 16A 2P 42V 10h IP44 10286


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NORVO Stecker 16A 2P 42V 10h IP44 10286
NORVO Stecker 16A 2P 42V 10h IP44 10286
Artikel-Nr.:
     6012B-66567582
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10286
EAN/GTIN:
     4015609004430
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker

NORVO Stecker 16A 2P 42V 10h IP44 10286

WALTHER Stecker 16A 2P 42V 10h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
aus PA-Material
in violett
mit Kabelknickschutz
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
>50 V grau
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 30,12*
€ 40,05*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,41*
€ 40,41*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 34,55*
€ 41,40*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 35,31*
€ 42,47*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 36,01*
€ 47,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.