Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Wandsteckdose 32A 3P 42V 4h IP44 11152


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walther-Werke Norvo 11152 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3P
Walther-Werke Norvo 11152 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3P
Artikel-Nr.:
     6012B-66567960
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     11152
EAN/GTIN:
     4015609006014
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

NORVO Wandsteckdose 32A 3P 42V 4h IP44 11152

WALTHER Wandsteckdose 32A 3P 42V 4h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
aus PA6-Material
in violett
mit einer Kabeleinführung oben
zur Außenbefestigung
Außenmaß 81x70mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6025
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,24*
€ 73,34*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 55,97*
€ 73,48*
1
€ 5,46*
ab € 65,90*
€ 83,98*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 67,91*
€ 86,49*
10
€ 5,95*
ab € 139,29*
€ 155,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.