Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltersteckdose 8570/11-406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltersteckdose 8570/11-406
Schaltersteckdose 8570/11-406
Artikel-Nr.:
     6012B-66592592
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     150550
EAN/GTIN:
     4046827019135
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Schaltersteckdose 8570/11-406

Die SolConeX-Steckdosen der Reihe 8570/11 von R. STAHL für Zone 1/21 in 3-, 4- und 5-poliger Ausführung haben volles AC-3 Schaltvermögen bis zu 16 A. Die hohe Schutzart IP66 gewährleistet in jeder Applikationslage höchsten Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Selbstreinigende Lamellenkontakte sorgen für optimale Kontaktierung und die Stecker lassen sich in Nullstellung leicht und einfach stecken und ziehen.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Nennstrom:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Montagerichtung:
vertikal
Schalter:
mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 425,13*
€ 497,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 425,09*
€ 498,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 431,18*
€ 502,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 489,05*
€ 565,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,32*
€ 597,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,21*
€ 592,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,86*
€ 567,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,50*
€ 550,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,18*
€ 513,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.