Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Hupe 24V,DC,IP66/IP67 8493/11-21-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Hupe 24V,DC,IP66/IP67 8493/11-21-2
Ex-Hupe 24V,DC,IP66/IP67 8493/11-21-2
Artikel-Nr.:
     6012B-66592664
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     145314
EAN/GTIN:
     4046827032868

Ex-Hupe 24V,DC,IP66/IP67 8493/11-21-2

Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lautstärke:
110 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.910,55*
€ 3.060,86*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.867,37*
€ 3.061,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.939,59*
€ 3.090,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.225,25*
€ 3.387,70*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.282,04*
€ 3.447,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.090,67*
€ 3.677,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.062,31*
€ 3.644,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.979,65*
€ 3.545,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.939,59*
€ 3.498,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.