Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzugnotschalter 2Ö 1W PRS 001


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-66658555
Hersteller:
     Kiepe Electric
Herst.-Nr.:
     91063293001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
seilzugschalter kiepe
seilzugschalter

Seilzugnotschalter 2Ö 1W PRS 001

Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Max. Länge der Zugschnur:
50 m
Schutzart (IP):
IP65
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,63*
€ 285,98*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 226,69*
€ 286,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 233,35*
€ 288,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,65*
€ 343,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,26*
€ 329,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,42*
€ 305,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,84*
€ 297,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.