Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil 24V DC Luxor 413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil 24V DC Luxor 413
Netzteil 24V DC Luxor 413
Artikel-Nr.:
     6012B-66665104
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     9079330
EAN/GTIN:
     4003468903520
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen

Netzteil 24V DC Luxor 413

Netzteil 24V DC, Reiheneinbau Netzteil, 4TLE, Nennleistung 36 W, Betriebsspannung 230V/ 50Hz
Weitere Informationen:
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0,6 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0,6 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei DC:
24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC:
3,75 A
Leistungsabgabe:
36 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 83,00*
€ 102,10*
€ 5,46*
ab € 87,05*
€ 104,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,45*
€ 105,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,44*
€ 107,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 90,56*
€ 108,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.