Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil 26V/2,5A NGV1011-0400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil 26V/2,5A NGV1011-0400
Netzteil 26V/2,5A NGV1011-0400
Artikel-Nr.:
     6012B-66709574
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     NGV1011-0400
EAN/GTIN:
     4035138011426
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Netzteil 26V/2,5A NGV1011-0400

Ausgangsstrom Klemme 29: I(+) = 2,5 A, Eingangsspannung: 230 V (196 bis 265 V), 50/60 Hz, Ausgangsspannung: 26 V DC, Reiheneinbaugehäuse 8 TE für Hutschiene DIN EN 50022, Maße: H 93 mm x B 140 mm x T 66 mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Außenstation
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
60 Hz
Stromart:
DC
Ausgangsspannung:
26 V
Max. Ausgangsstrom:
2,5 mA
Kurzschlussfest:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 262,00*
€ 297,13*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 263,15*
€ 297,14*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 261,60*
€ 297,21*
Frei Haus
ab € 281,08*
€ 316,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 283,08*
€ 319,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,93*
€ 380,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,50*
€ 379,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,03*
€ 368,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,21*
€ 358,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,08*
€ 336,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.