| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66753818 Herst.-Nr.: 14EFF--06635D15 EAN/GTIN: 4042203035881 |
| |
|
| | |
| Türöffner DIN rechts Edelstahl 14EFF--06635D15 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standardtüröffner | Spannung: | 12..0 V | Mit Arretierung: | nein | Mit mechanischer Entriegelung: | ja | Mit Rückmeldung: | nein | Öffnungsrichtung nach DIN: | rechts | Montageart: | Einbau | Stromart: | AC/DC | Arbeitsweise: | Arbeitsstrom |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,62* | € 59,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,79* | € 59,99* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,95* | € 60,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,93* | € 61,62* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,93* | € 62,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|