Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenplatte ETA 501 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe
Grothe
Artikel-Nr.:
     6012B-66756375
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55511
EAN/GTIN:
     4011459555115
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf

Etagenplatte ETA 501 G

ETA 501 G Der ETA besteht aus Bronzeguss und ist mit einer strukturierten / brünierten Oberfläche versehen. Zusätzlich besitzt der ETA 501 G ein eingelassenes, eloxiertes und brüniertes Messing-Rähmchen und einen bewährten PROTACT-Taster aus unserem Ha
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
ja
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Messing
Montageart:
Aufputz
Farbe:
Messing
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
15 mm
Länge:
98 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte bronze
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,55*
€ 35,20*
€ 5,00*
ab € 26,72*
€ 35,50*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 27,19*
€ 36,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 27,27*
€ 36,35*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,57*
€ 36,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
55512
ab € 40,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.