Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für UP-Runddosen ws SU weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter für UP-Runddosen ws SU weiß
Adapter für UP-Runddosen ws SU weiß
Artikel-Nr.:
     6012B-66762765
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     98263
EAN/GTIN:
     4011459982638

Adapter für UP-Runddosen ws SU weiß

geeignet für:, Lesegeräte DK 500M-P-B, IR UP 1033-169, inkl. Montagezubehör
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Textfeld:
nein
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
sonstige
Gerätebreite:
90 mm
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,45*
€ 24,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,50*
€ 24,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,13*
€ 26,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,31*
€ 26,97*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,74*
€ 27,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.