| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66769532 Herst.-Nr.: 21220607 EAN/GTIN: 4250235502909 |
| |
|
| | |
| Hupe mit Warnleuchte HPL 230VAC gelb Kombiniert mit Warnlicht, getrennt ansteuerbar, für trockene und feuchte Räume geeignet, Kalotte: Polycarbonat, Gehäuse: Thermoplast (ABS), schlagfest, Temperaturbereich: -20°C bis +50°C Weitere Informationen: | | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0,5 A | Leistung: | 7 W | Kalottenfarbe: | gelb | Leuchtmittel: | Glühlampe | Lautstärke: | 92 dB | Art des optischen Signals: | Dauerlicht | Art des akustischen Signalgebers: | Hupe | Montageart: | Aufbau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 73,18* | € 94,54* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,20* | € 94,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,42* | € 97,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|