| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66771683 Herst.-Nr.: 6500103 EAN/GTIN: 4260432552164 |
| | |
|
| | |
| Winkelankerplatte f. THM 425-1, 433-1 AFS 75 Ankerplatte, Durchmesser 75mm, für extreme Einstellungen 2 x 60°, passend zu den THM 425, 425-1 und 433-1. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild schräg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,43* | € 43,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,70* | € 44,65* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,71* | € 45,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 35,58* | € 46,84* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,77* | € 47,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|