Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter EMV,224x224mm,IP54 PFA 40000 54 7035EMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6012B-66772294
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     11940001055
EAN/GTIN:
     4061131035350
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
austrittsfilter pfannenberg

Austrittsfilter EMV,224x224mm,IP54 PFA 40000 54 7035EMC

Die 4. Generation der Pfannenberg Filterlüfter vereint alle Vorteile aus über 60 Jahren Erfahrung. Der Einsatz von Filterlüftern ist der effizienteste und kostengünstigste Weg den Schaltschrank bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu kühlen. Um diese kostengünstige und energieeffiziente Kühllösung des Austrittsfilters zu nutzen, wird durch den Montageausschnitt die schirmende Wirkung des Schaltschrankgehäuses für EM-Strahlung reduziert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
252 mm
Höhe:
252 mm
Tiefe:
44 mm
EMV-Ausführung:
ja
Mit Filtermatte:
ja
Filterklasse:
G4
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: austrittsfilter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,34*
€ 105,45*
€ 5,00*
ab € 83,52*
€ 105,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 87,23*
€ 109,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,70*
€ 143,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.